ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 24MM - 865272 (OUD 733724)
Ringsteeksleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4972117
Roebuck:865272
Rubix:11261398
EAN:3660338196331

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 24MM - 865272 (OUD 733724)
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Ligt uitstekend in de hand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 24 |
| Lengte | 280 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden