GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 16MM - 7 XL 16
Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7 XL
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7 XL 16
Rubix:10010560
Fabrikant:6080250
EAN:4010886608029

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL, EXTRA LANG 16MM - 7 XL 16
• uitvoering als DIN 3113
• ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel
• geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel, extra lang 16 mm Extra lange schacht voor diepe toepassingen en een groter draaimoment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171 g |
| Opening | 16 |
| Lengte | 265 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,71 excl. BTW
/ stuk
€ 23,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen