ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1/2" 174MM - 880104

RINGSTEEKSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:880104
Rubix:10524235
EAN:3660338335518
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1/2" 174MM - 880104

Technische samenvatting

Opening1/2'
Lengte174 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 1/2" 174MM - 880104


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Van mat chroomvanadiumstaal.
Door 2 koppen met dezelfde opening te gebruiken, gaat klemmen sneller.
Krachtig blokkeren met de veelhoekige kop waarvan de knik van 15° zorgt voor eenvoudig manoeuvreren op een vlakke ondergrond.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening1/2'
Lengte174 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
5,83 excl. BTW
/ stuk
7,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen