Referenties
Stahlwille:41101111
Rubix:10122880
EAN:4018754165063



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE FASTRATCH 240-11-7/16
DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x50x200 mm |
| Logistiek gewicht | 103 g |
| Opening | 11 |
| Lengte | 140,4 mm |
| Type | combinatiesleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,09 excl. BTW
/ stuk
€ 50,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
