Referenties
Grundfos:SEG.40.09.EX.2.50B 3x400Y 10mtr.
Rubix:A0114185
Fabrikant:96075898
EAN:5700394850704


Technische samenvatting
| Spanning | 3x400y (400-415 v) V |
|---|---|
| Vermogen | 0,9 kW |
| Afzuighoogte | 14,4 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.09.EX.2.50B 3x400Y 10mtr.
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x400y (400-415 v) V |
| Vermogen | 0,9 kW |
| Afzuighoogte | 14,4 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200) |
| Debiet | 266,4 l/min |
| Type vloeistof | rioolwater / afvalwater (onbehandeld huishoudelijk afvalwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 42,3 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.686,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.040,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen