Referenties
Grundfos:SEG.40.40.EX.2.50B 400Y 10mtr.
Rubix:A0114168
Fabrikant:96075918
EAN:5700394851022

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.40.EX.2.50B 400Y 10mtr.
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400-415 V |
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 45,7 m |
| Diameter overgang | 40 mm |
| Materiaal | gusseisen en-gjl-200 (pomphuis/waaier); klem uit roestvrij staal |
| Debiet | 283,2 l/min |
| Type vloeistof | vervuild afvalwater met fecaliën (riool-/huishoudelijk afvalwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 71,1 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.697,39 excl. BTW
/ stuk
€ 3.263,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
