Referenties
Grundfos:SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B
Rubix:A0109250
Fabrikant:96878477
EAN:5700312550792

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 400-415 v V |
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 6,5 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en-gjl-200 (pompbehuizing), en-gjs-500-7 (waaier), en-gjl-200 (motor) |
| Debiet | 618 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / rioolwater (ongesift), geschikt tot 5% droge stof |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.044,21 excl. BTW
/ stuk
€ 3.683,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
