Referenties
Grundfos:SLV.65.65.11.2.1.502 1.1kW 1x230V DN65
Rubix:A0114059
Fabrikant:96106573
EAN:5700396855516

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.11.2.1.502 1.1kW 1x230V DN65
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 9,5 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en-gjl-200 (pomphuis); en-gjs-500-7 (waaier) |
| Debiet | 714 l/min |
| Type vloeistof | riool-/afvalwater (sewage/wastewater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 46,5 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.932,33 excl. BTW
/ stuk
€ 2.338,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
