Referenties
Grundfos:SLV.65.65.11.Ex.2.1.502
Rubix:A0109247
Fabrikant:96106574
EAN:5700396855578

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.11.Ex.2.1.502
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Debiet | 714 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.262,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2.737,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
