Referenties
Grundfos:SLV.65.65.11.Ex.2.50B
Rubix:A0114047
Fabrikant:96106578
EAN:5700396855585

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.11.Ex.2.50B
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,6 kW |
| Afzuighoogte | 9,5 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en-gjl-200 (gietijzer) |
| Debiet | 711,7 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater, proceswater en ongezeefd ruw rioolwater (viskeuze vloeistoffen; drogestofgehalte tot 5%) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 48,1 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.262,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2.737,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
