Referenties
Grundfos:SEV.65.65.30.2.50D
Rubix:A0114702
Fabrikant:96047713
EAN:5700395060409

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.65.65.30.2.50D 3kW 3x400V 10M DN65
Onderdompelde Grundfos SEV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex-waaier. De vrije doorlaat door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de uitvoering.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 3 kW |
| Afzuighoogte | 21,2 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en 1561 (en-gjl-250); waaier: gietijzer |
| Debiet | 750 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (riolering/ongezuiverd) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 92 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.495,01 excl. BTW
/ stuk
€ 5.438,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
