Referenties
Grundfos:SL1.80.100.75.4.51D
Rubix:A0113499
Fabrikant:98626066
EAN:5711498465619

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.80.100.75.4.51D
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x400/415 V |
| Vermogen | 8,4 kW |
| Afzuighoogte | 23,2 m |
| Diameter overgang | 423 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type vloeistof | afvalwater |
| Gewicht | 199 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 10 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.455,07 excl. BTW
/ stuk
€ 9.020,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
