Referenties
Eaton:216520
Rubix:3499100879
Fabrikant:216520
EAN:4015082165208

Documenten
Productdetails : EATON MOELLER M22-WRK3/K20 216520
M22-WRk3/K20 Keuzeschakelaar 3-PO (diameter) 29,7 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | omschakelschakelaar |
| Stroomsterkte | 6 A |
| Materiaal | kunststof (voorste ring) |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 194,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen