BLICKLE BOKWIEL RVS BKPXA-PATH 126G
Roestvaststalen apparatenbokwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BKPXA-PATH 126G
Rubix:A0224598
Fabrikant:847068
EAN:4047526126919



Productdetails : BLICKLE BOKWIEL RVS BKPXA-PATH 126G
Behuizing: serie BKPXA
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie PATH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 161 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,06 excl. BTW
/ stuk
€ 88,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
