BLICKLE BOKWIEL RVS BPXA-PO 50G
Roestvaststalen apparatenbokwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BPXA-PO 50G
Rubix:31050008
Fabrikant:754192
EAN:4047526082451



Productdetails : BLICKLE BOKWIEL RVS BPXA-PO 50G
Behuizing: serie BPXA
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 18 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 71 mm | |
| 18 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,64 excl. BTW
/ stuk
€ 39,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
