BLICKLE RVS ZWENKWIEL EN REM IDEAL-STOP - LEX-PO 160G-IS
Roestvaststalen zwenkwiel met bevestigingsplaat en 'ideal-stop' rem, Nylon wiel
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LEX-PO 160G-IS
Rubix:31052755
Fabrikant:738861
EAN:4047526017927



Productdetails : BLICKLE RVS ZWENKWIEL EN REM IDEAL-STOP - LEX-PO 160G-IS
Roestvaststalen zwenkwiel met bevestigingsplaat en 'ideal-stop' rem, Nylon wiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2055 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Loopvlak- / bandkleur | wit |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
