Referenties
Colson:JSCV 1003 6153/B
Rubix:31044102
EAN:8717349089543

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSCV 1003 6153/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem - wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager - band van vulkollan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager en rem
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,92 excl. BTW
/ stuk
€ 100,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen