BLICKLE APP. BOKWIEL BOUTGAT - BRA- POA 75G

Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, met naafbescherming van staal, elektrisch geleidend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BRA-POA 75G
Rubix:31050062
Fabrikant:274365
EAN:4047526274368
BLICKLE APP. BOKWIEL BOUTGAT - BRA- POA 75G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. BOKWIEL BOUTGAT - BRA- POA 75G


Behuizing: serie LER

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VE

  • band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
  • velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht134 g
Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte23 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
98 mm
23 mm
Land van oorsprongDE
€ 7,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte