BLICKLE ZWENKWIEL RVS GAFFEL/KUNSTSTOF WIEL LX-PO 100G
Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, middelzware uitvoering Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LX-PO 100G
Rubix:A0664648
Fabrikant:7484
EAN:4047526007485



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL RVS GAFFEL/KUNSTSTOF WIEL LX-PO 100G
Behuizing: serie LX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 671 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 125 mm | |
| 37 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,91 excl. BTW
/ stuk
€ 118,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen