Referenties
Colson:WHCN 2503 6441
Rubix:31045334
EAN:8717349101689

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Productdetails : COLSON WIEL WHCN 2503 6441
wiel van gietijzer met dubbele kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van gietijzer met dubbele kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,4 g |
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,22 excl. BTW
/ stuk
€ 80,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen