BLICKLE ZW.LAST WIEL POLY. LOOPVLAK - GB 160/20K

Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:GB 160/20K
Rubix:31056263
Fabrikant:740904
EAN:4047526006044
BLICKLE ZW.LAST WIEL POLY. LOOPVLAK - GB 160/20K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit800 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST WIEL POLY. LOOPVLAK - GB 160/20K


Behuizing: serie LEX

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPP

  • band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3000 g
Laadcapaciteit800 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 177,43 excl. BTW
/ stuk
€ 214,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte