BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 80KD

Roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BX-PO 80KD
Rubix:31052628
Fabrikant:BX-PO 80KD
EAN:4047526123376
BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 80KD

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS BOKWIEL BEV.PLAAT - BX- PO 80KD


Behuizing: serie LEX

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat100 mm
102 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
€ 55,37 excl. BTW
/ stuk
€ 67,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte