COLSON BOKWIEL GEGOTEN POLYBAND 92SH.A FSAU 2003 6440
Vaste bokwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:GEGOTEN POLYBAND 92SH.A FSAU 2003 6440
Rubix:A0254116
Fabrikant:FSAU 2003 6440
EAN:8717349077649

Documenten
Productdetails : COLSON BOKWIEL GEGOTEN POLYBAND 92SH.A FSAU 2003 6440
Aluminiumwielen met aangegoten polyurethaanband (Shore A 92) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen, externe diameter 15/20/25 mm tot interne 8/10/12 mm. Bedrijfstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Sterke punten
•Stevige vork van verzinkt plaatstaal
Toepassingen
•Stevige vork van verzinkt plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 800 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | fsau |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | geel |
| Lengte plaat | 112 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,46 excl. BTW
/ stuk
€ 63,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen