BLICKLE ZWENKWIEL RVS + REM STOP-FIX-LEXR-VPP-1606-FI-SG
Roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LEXR-VPP 160G-FI-SG
Rubix:A0690206
Fabrikant:582130
EAN:4047526582135
Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL RVS + REM STOP-FIX-LEXR-VPP-1606-FI-SG
Behuizing: serie LEXR
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie VPP
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,44 excl. BTW
/ stuk
€ 259,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


