BLICKLE ZW.LAST WIEL POLY. LOOPVLAK - GB 152/20K
Roestvaststalen zwenkwiel, met pen, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GB 152/20K
Rubix:31056261
Fabrikant:754307
EAN:4047526112837

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST WIEL POLY. LOOPVLAK - GB 152/20K
Behuizing: serie LEXZ
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- roestvaststalen pen en centrale bout zijn aan elkaar vastgeschroefd en beveiligd
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3240 g |
| Laadcapaciteit | 950 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 60 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,68 excl. BTW
/ stuk
€ 235,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
