ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M10-80-D1-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-80-D1-SK
Rubix:A0577231
Fabrikant:GN 23-80-M10-80-D1-SK
EAN:4045525939523
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M10-80-D1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M10-80-D1-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad80 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 84,23 excl. BTW
/ stuk
€ 101,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

80 mm