ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M10-100-D0-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-100-D0-SK
Rubix:A0581507
Fabrikant:GN 23-80-M10-100-D0-SK
EAN:4045525939387
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M10-100-D0-SK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M10-100-D0-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht96 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 77,92 excl. BTW
/ stuk
€ 94,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm