ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-100-D0-V

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M24-100-D0-V
Rubix:A0581427
Fabrikant:GN 23-80-M24-100-D0-V
EAN:4045525944091
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-100-D0-V

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-100-D0-V


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht593 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 102,25 excl. BTW
/ stuk
€ 123,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm