ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M8-50-D1-S

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M8-50-D1-S
Rubix:A0587897
Fabrikant:GN 41-80-M8-50-D1-S
EAN:4045525047532
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M8-50-D1-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M8-50-D1-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad50 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 15,01 excl. BTW
/ stuk
€ 18,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

50 mm