ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-200-D0-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M24-200-D0-T
Rubix:A0581424
Fabrikant:GN 23-80-M24-200-D0-T
EAN:4045525951839
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-200-D0-T

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-200-D0-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht899 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 103,52 excl. BTW
/ stuk
€ 125,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm