ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.1-40-20-M8-23-55

Rubberen buffers, Staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:DVA.1-40-20-M8-23-55
Rubix:A0797880
Fabrikant:411331
EAN:4045525596375
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.1-40-20-M8-23-55

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.1-40-20-M8-23-55


Rubberen buffers GN 351 zijn geschikt voor de elastische montage van machine-eenheden zoals motoren, compressoren en pompen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad20 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode40169991
€ 2,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen