ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M12-60-D0-S

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M12-60-D0-S
Rubix:A0581683
Fabrikant:GN 23-100-M12-60-D0-S
EAN:4045525952911
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M12-60-D0-S

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M12-60-D0-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht514 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad60 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 94,14 excl. BTW
/ stuk
€ 113,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm