ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M8-40-D0-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-50-M8-40-D0-SK
Rubix:A0588426
Fabrikant:41-50-M8-40-D0-SK
EAN:4045525040991
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M8-40-D0-SK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M8-40-D0-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 10,80 excl. BTW
/ stuk
€ 13,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

40 mm