ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M16-125-D1-TK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M16-125-D1-TK
Rubix:A0583254
Fabrikant:GN 23-100-M16-125-D1-TK
EAN:4045525938083
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M16-125-D1-TK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M16-125-D1-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 107,35 excl. BTW
/ stuk
€ 129,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm