Referenties
Elesa+Ganter:GN 30-50-M12-80-A1-S
Rubix:A0595632
Fabrikant:GN 30-50-M12-80-A1-S
EAN:4045525983977




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 80 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-50-M12-80-A1-S
Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 80 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,24 excl. BTW
/ stuk
€ 20,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
80 mm