ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-75-D0-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-75-D0-T
Rubix:A0581616
Fabrikant:GN 23-100-M20-75-D0-T
EAN:4045525951969
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-75-D0-T

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-75-D0-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad75 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 101,06 excl. BTW
/ stuk
€ 122,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm