ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M16-125-D0-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-125-D0-T
Rubix:A0588334
Fabrikant:GN 41-60-M16-125-D0-T
EAN:4045525042896
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M16-125-D0-T

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M16-125-D0-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 20,50 excl. BTW
/ stuk
€ 24,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm