ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-100-D1-TK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-100-D1-TK
Rubix:A0577355
Fabrikant:GN 23-100-M20-100-D1-TK
EAN:4045525938243
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-100-D1-TK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-100-D1-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
115,18 excl. BTW
/ stuk
139,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm