ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M24-125-D1-UK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-120-M24-125-D1-UK
Rubix:A0577263
Fabrikant:GN 23-120-M24-125-D1-UK
EAN:4045525944817
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M24-125-D1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M24-125-D1-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1420 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 165,43 excl. BTW
/ stuk
€ 200,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm