ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M24-150-D0-TK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-120-M24-150-D0-TK
Rubix:A0581538
Fabrikant:GN 23-120-M24-150-D0-TK
EAN:4045525939080
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M24-150-D0-TK

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M24-150-D0-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1405 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 158,85 excl. BTW
/ stuk
€ 192,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm