Referenties
Elesa+Ganter:GN 23-120-M30-125-D0-T
Rubix:A0581522
Fabrikant:GN 23-120-M30-125-D0-T
EAN:4045525952492




Technische samenvatting
| Diameter basis | 120 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m30 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M30-125-D0-T
Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1498 g |
| Diameter basis | 120 mm |
| Grootte van draad | m30 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,41 excl. BTW
/ stuk
€ 197,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
125 mm