ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M10-60-D1-S

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-40-M10-60-D1-S
Rubix:A0588664
Fabrikant:GN 41-40-M10-60-D1-S
EAN:4045525038370
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M10-60-D1-S

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M10-60-D1-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad60 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 10,46 excl. BTW
/ stuk
€ 12,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm