ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M8-40-D3-S

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-80-M8-40-D3-S
Rubix:A0578398
Fabrikant:GN 43-80-M8-40-D3-S
EAN:4045525059863
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M8-40-D3-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M8-40-D3-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht225 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 32,14 excl. BTW
/ stuk
€ 38,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

40 mm