ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M16-100-D0-UK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-40-M16-100-D0-UK
Rubix:A0588624
Fabrikant:GN 41-40-M16-100-D0-UK
EAN:4045525038776
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M16-100-D0-UK

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M16-100-D0-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 21,06 excl. BTW
/ stuk
€ 25,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm