ELESA+GANTER SCHARNIER CMDX-AL-P-50-AN
Scharnieren voor smalle stijlen en dunne deuren
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:CMDX-AL-P-50-AN
Rubix:A0796080
EAN:8055007466900


Technische samenvatting
| Diameter basis | 41,5 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m5 |
| Lengte schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CMDX-AL-P-50-AN
Met coplanaire lichamen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 41,5 mm |
| Grootte van draad | m5 |
| Lengte schroefdraad | 24 mm |
| Totale hoogte | 112 mm |
| Materiaal basis | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,36 excl. BTW
/ stuk
€ 41,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen