ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-50-D3-S

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-50-D3-S
Rubix:A0588531
Fabrikant:GN 41-50-M10-50-D3-S
EAN:4045525039711
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-50-D3-S

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-50-D3-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht92 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 15,67 excl. BTW
/ stuk
€ 18,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

50 mm