ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-153-B1-W
Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-153-B1-W
Rubix:A0588705
Fabrikant:GN 33-100-M16-153-B1-W
EAN:4045525023437




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 153 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-153-B1-W
Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 153 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,79 excl. BTW
/ stuk
€ 102,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
153 mm