ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-50-D3-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-50-D3-SK
Rubix:A0588530
Fabrikant:41-50-M10-50-D3-SK
EAN:4045525039728
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-50-D3-SK
Technische samenvatting
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-50-D3-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht92 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad50 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,02 excl. BTW
/ stuk
19,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

50 mm
Select varianten (784)