ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-100-D3-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-100-D3-SK
Rubix:A0588539
Fabrikant:41-50-M10-100-D3-SK
EAN:4045525039636
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-100-D3-SK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-100-D3-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht118 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad100 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 17,31 excl. BTW
/ stuk
€ 20,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm