Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-80-M12-32-D3-X
Rubix:A0588194
Fabrikant:GN 41-80-M12-32-D3-X
EAN:4045525044562




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 32 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M12-32-D3-X
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,31 excl. BTW
/ stuk
€ 29,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
32 mm